MEKA - Kaapelitien suojakansi - HST SK-400 L=1500

Meka Pro Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kannen leveys - 400 mm

  • Pituus - 1500 mm

  • Materiaali - ruostumaton teräs

  • Kiinnitystapa - irrallinen

  • Pinnan suojaus - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438377005696

Sähkönumero

1430364

Toimittajan tuotenumero

HST SK-400 L=1500

Tukkuerä

10

Kannen leveys:

400 mm

Pituus:

1500 mm

Materiaali:

ruostumaton teräs

Kiinnitystapa:

irrallinen

Pinnan suojaus:

muu

Väri:

ruostumaton teräs

Soveltuu johtokanavaan:

ei

Materiaalin paksuus:

1.5 mm

Soveltuu lankahyllylle:

kyllä

Soveltuu tikashyllylle:

kyllä

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

kyllä

Ruostumaton teräs, peitattu:

ei

Materiaalin laatu:

ruostumaton ja haponkestävä teräs

Korotettu kansi 400 mm leveään tikashyllyyn, pituus 1500 mm, haponkestävää terästä, korroosioluokka C1-CX



Korotettu kansi SK suojaa kaapeleita kolhuilta, lialta ja auringonvalolta sekä viimeistelee asennuksen tikashyllyissä KS20, KS60, KSE80, KS80, KS80 SP2.0 ja KSF80.

MEKA -tuote

Tutustu MEKA-sarjaan