HARVIA - Kiuas Harvia - Club K11G 11kW

Harvia Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - vapaasti seisova

  • Teho - 11 kW

  • Leveys - 505 mm

  • Korkeus - 700 mm

  • Syvyys - 430 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410082607112

Sähkönumero

8260711

Toimittajan tuotenumero

HRKG110400

Tukkuerä

1

Asennustapa:

vapaasti seisova

Teho:

11 kW

Leveys:

505 mm

Korkeus:

700 mm

Syvyys:

430 mm

Väri teräs. Teho 11.00 kW. Käyttöjännite 400 V 3N. Sulakekoko (3V) 16 A.Liitäntäkaapeli (3V) 5 x 2.5 mm2. Leveys 45 cm. Syvyys 51 cm. Korkeus 74cm. Paino 21.6 kg. Saunan koko 9-16 m3. Maksimikivimäärä 60 kg. Kiuastaohjataan erillisellä ohj



Lattiamallin superlämmittäjä erityisesti kerrostaloihin, loma- ja kuntokeskusten sekä uimahallien saunoihin (9-16m3). Teho: 11 kW. Ohjaustapa: Erillinen ohjauskeskus. Väri: teräs. Mitat: 505x430x700mm. Suojaetäisyys: 50mm sivuille. Kivet: 60 kg (Ø 5–10 cm, AC3000)

HARVIA -tuote

Tutustu HARVIA-sarjaan