HARVIA - Kiuas Harvia - Club K15G 15kW

Harvia Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - vapaasti seisova

  • Teho - 15 kW

  • Leveys - 505 mm

  • Korkeus - 700 mm

  • Syvyys - 430 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410082607150

Sähkönumero

8260715

Toimittajan tuotenumero

HRKG150400

Tukkuerä

1

Asennustapa:

vapaasti seisova

Teho:

15 kW

Leveys:

505 mm

Korkeus:

700 mm

Syvyys:

430 mm

Harvia Club K15G E-malli 15 kW steel



Lattiamallin superlämmittäjä erityisesti kerrostaloihin, loma- ja kuntokeskusten sekä uimahallien saunoihin (14-24m3 saunaan). Teho: 15 kW. Ohjaustapa: Erillinen ohjauskeskus. Väri: teräs. Mitat: 505x430x700mm. Suojaetäisyys: 50mm sivuille. Kivet: 60 kg (Ø 5–10 cm, AC3000)

HARVIA -tuote

Tutustu HARVIA-sarjaan