HARVIA - Kiuas Harvia - Club K13.5G 13kW

Harvia Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Teho:

13.5 kW

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - vapaasti seisova

  • Teho - 13.5 kW

  • Leveys - 505 mm

  • Korkeus - 700 mm

  • Syvyys - 430 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410082607136

Sähkönumero

8260713

Toimittajan tuotenumero

HRKG135400

Tukkuerä

1

Asennustapa:

vapaasti seisova

Teho:

13.5 kW

Leveys:

505 mm

Korkeus:

700 mm

Syvyys:

430 mm

Tuotetiedot: Väri teräs. Teho 13.50 kW. Käyttöjännite 400 V 3N.Sulakekoko (3V) 20 A. Liitäntäkaapeli (3V) 5 x 4.0 mm2. Leveys 52 cm.Syvyys 45 cm. Korkeus 72 cm. Paino 22 kg. Saunan koko 11-20 m3.Maksimikivimäärä 60 kg. Kiuasta ohjataan erillisellä ohja

Lattiamallin superlämmittäjä erityisesti kerrostaloihin, loma- ja kuntokeskusten sekä uimahallien saunoihin (11-20m3). Teho: 13,5 kW. Ohjaustapa: Erillinen ohjauskeskus. Väri: teräs. Mitat: 505x430x700mm. Suojaetäisyys: 50mm sivuille. Kivet: 60 kg (Ø 5–10 cm, AC3000)

HARVIA -tuote

Tutustu HARVIA-sarjaan