LICATEC - Johdotuskouru - 7309-1 25x40 PVC-JOHDINKOURU 6

Cablex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Korkeus:

40 mm

Leveys:

25 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot40 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot60 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot80 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kiinnitystapa - pohjareiät

  • Väri - harmaa

  • Korkeus - 40 mm

  • Leveys - 25 mm

  • Sivuseinän tyyppi - lamelloitu

Pakkaus ja ehdot

  • 68 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

1457200

Toimittajan tuotenumero

7309-1

Tukkuerä

68

Kiinnitystapa:

pohjareiät

Väri:

harmaa

Korkeus:

40 mm

Leveys:

25 mm

Sivuseinän tyyppi:

lamelloitu

Halogeeniton:

ei

Aukkojen etäisyys:

5.5 mm

Materiaali:

PVC

Aukon leveys:

4.5 mm

Pituus:

2000 mm

Itsestäänsammuva:

kyllä

Kansikappaleella:

kyllä

Taipuisa:

ei

Käytettävä poikkipinta:

814 mm²

RAL-numero:

7030

7309-1 25x40 PVC-JOHDINKOURU 68M



PVC-JOHDINKOURU KANNELLA F2000, 25x40x2000, 68M