LICATEC - Johdotuskouru - 7321-1 40x60 PVC-JOHDINKOURU

Cablex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Korkeus:

60 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot40 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kiinnitystapa - pohjareiät

  • Väri - harmaa

  • Korkeus - 60 mm

  • Leveys - 40 mm

  • Sivuseinän tyyppi - lamelloitu

Pakkaus ja ehdot

  • 48 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

1457206

Toimittajan tuotenumero

7321-1

Tukkuerä

48

Kiinnitystapa:

pohjareiät

Väri:

harmaa

Korkeus:

60 mm

Leveys:

40 mm

Sivuseinän tyyppi:

lamelloitu

Halogeeniton:

ei

Aukkojen etäisyys:

5.5 mm

Materiaali:

PVC

Aukon leveys:

4.5 mm

Pituus:

2000 mm

Itsestäänsammuva:

kyllä

Kansikappaleella:

kyllä

Taipuisa:

ei

Käytettävä poikkipinta:

2027 mm²

RAL-numero:

7030

7321-1 40x60 PVC-JOHDINKOURU 48M

PVC-JOHDINKOURU KANNELLA F2000, 40x60x2000, 48M