LICATEC - Johdotuskouru - 7319-1 25X60 PVC-JOHDINKOURU 6

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kiinnitystapa - pohjareiät
Väri - harmaa
Korkeus - 60 mm
Leveys - 25 mm
Sivuseinän tyyppi - lamelloitu
Pakkaus ja ehdot
60 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
1457201
Toimittajan tuotenumero
7319-1
Tukkuerä
60
Kiinnitystapa:
pohjareiät
Väri:
harmaa
Korkeus:
60 mm
Leveys:
25 mm
Sivuseinän tyyppi:
lamelloitu
Halogeeniton:
ei
Aukkojen etäisyys:
5.5 mm
Materiaali:
PVC
Aukon leveys:
4.5 mm
Pituus:
2000 mm
Itsestäänsammuva:
kyllä
Kansikappaleella:
kyllä
Taipuisa:
ei
Käytettävä poikkipinta:
1232 mm²
RAL-numero:
7030
PVC-JOHDINKOURU KANNELLA F2000, 25X60x2000, 60M