RITTAL - Seinäkotelo12U - 7507.120 FB SK 625x600x600 L

Rittal Oy
KopioiKopioi
RITTAL - Seinäkotelo12U - 7507.120 FB SK 625x600x600 L

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Leveys:

600 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot700 mm

Korkeus:

625 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot358 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot758 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot892 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1025 mm

Syvyys:

600 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot700 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kiinnityskohta - ei ole

  • Laiterivien määrä - 0

  • Leveys - 600 mm

  • Korkeus - 625 mm

  • Syvyys - 600 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4028177551459

Sähkönumero

7238405

Toimittajan tuotenumero

7507120

Tukkuerä

1

Kiinnityskohta:

ei ole

Laiterivien määrä:

0

Leveys:

600 mm

Korkeus:

625 mm

Syvyys:

600 mm

Materiaali:

teräs

Väri:

harmaa

Malli / Tyyppi:

muu

Kiskoprofiili:

ei ole

Ovien lukumäärä:

1

Ilmanvaihto:

passiivinen

Rasterimitta:

muu

Kattolevyllä:

ei

Maadoituksella:

ei

Etuovella:

kyllä

Sivuseinillä:

kyllä

Purettavissa:

ei

Pintamateriaali:

pinnoitettu jauhemaalauksella

RAL-numero:

7035

Kotelointiluokka (IP):

muu

Osina toimitettava seinäkotelo 600x625x600 lasiovella

RITTAL -tuote

Tutustu RITTAL-sarjaan