RITTAL - Seinäkotelo 21U - 7507.220 FB SK 1025x700x700 L

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Korkeus:
1025 mmTärkeimmät tuotetiedot
Kiinnityskohta - ei ole
Laiterivien määrä - 0
Leveys - 700 mm
Korkeus - 1025 mm
Syvyys - 700 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4028177551480
Sähkönumero
7238408
Toimittajan tuotenumero
7507220
Tukkuerä
1
Kiinnityskohta:
ei ole
Laiterivien määrä:
0
Leveys:
700 mm
Korkeus:
1025 mm
Syvyys:
700 mm
Materiaali:
teräs
Väri:
harmaa
Malli / Tyyppi:
muu
Kiskoprofiili:
ei ole
Ovien lukumäärä:
1
Ilmanvaihto:
passiivinen
Rasterimitta:
muu
Kattolevyllä:
ei
Maadoituksella:
ei
Etuovella:
kyllä
Sivuseinillä:
kyllä
Purettavissa:
ei
Pintamateriaali:
pinnoitettu jauhemaalauksella
RAL-numero:
7035
Kotelointiluokka (IP):
muu
RITTAL -tuote
Tutustu RITTAL-sarjaan