RITTAL - Seinäkotelo 15U - 7507.200 FB SK 758x700x700 L

Rittal Oy
KopioiKopioi
RITTAL - Seinäkotelo 15U - 7507.200 FB SK 758x700x700 L

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Leveys:

700 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot600 mm

Korkeus:

758 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot358 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot492 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot625 mm

Syvyys:

700 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot400 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot600 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kiinnityskohta - ei ole

  • Laiterivien määrä - 0

  • Leveys - 700 mm

  • Korkeus - 758 mm

  • Syvyys - 700 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4028177551466

Sähkönumero

7238406

Toimittajan tuotenumero

7507200

Tukkuerä

1

Kiinnityskohta:

ei ole

Laiterivien määrä:

0

Leveys:

700 mm

Korkeus:

758 mm

Syvyys:

700 mm

Materiaali:

teräs

Väri:

harmaa

Malli / Tyyppi:

muu

Kiskoprofiili:

ei ole

Ovien lukumäärä:

1

Ilmanvaihto:

passiivinen

Rasterimitta:

muu

Kattolevyllä:

ei

Maadoituksella:

ei

Etuovella:

kyllä

Sivuseinillä:

kyllä

Purettavissa:

ei

Pintamateriaali:

pinnoitettu jauhemaalauksella

RAL-numero:

7035

Kotelointiluokka (IP):

muu

Osina toimitettava seinäkotelo 700x758x700 lasiovella

RITTAL -tuote

Tutustu RITTAL-sarjaan