RENATA - Paristo kuulok Renata Maratone - ZA10. PR70 /Bp6 1.4V/100mAh

Celltech Oy
KopioiKopioi
RENATA - Paristo kuulok Renata Maratone - ZA10. PR70 /Bp6 1.4V/100mAh

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

IEC-luokitus:

PR 70

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännite - 1.4 V

  • Suorituskyky/kapasiteetti - 80 mAh

  • Kennojen lukumäärä - 1

  • Malli / Tyyppi - sinkki/ilma

  • Soveltuu ATEX-käyttöön - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 6 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

785618601107

Sähkönumero

8742956

Toimittajan tuotenumero

260-8170

Tukkuerä

60

Nimellisjännite:

1.4 V

Suorituskyky/kapasiteetti:

80 mAh

Kennojen lukumäärä:

1

Malli / Tyyppi:

sinkki/ilma

Soveltuu ATEX-käyttöön:

ei

Kokoluokitus:

nappiparisto

IEC-luokitus:

PR 70

Kokonaiskorkeus:

3.6 mm

Halkaisija:

5.8 mm

Paino:

0.3 g

Maratone+ Zink-air nappiparisto

Renata SA on yksi maailman johtavista nappiparistovalmistajista, jonka pääkonttori sijaitsee Sveitsissä ja korkeasti automatisoidut ISO sertifioidut modernit tehtaat sekä Itingenissä Sveitsissä, että Zhuhaissa Kiinassa. Renatan tuotteiden korkean laadun takaa koko hankinta- ja valmistusprosessin itsenäinen hallinta alusta loppuun saakka, alkaen tuotekehitys- ja tutkimustyöstä, materiaalihankinnoista, laadunvarmistuksesta tuotannossa ja jatkuvasta valmiiden tuotteiden testaustyöstä.

RENATA -tuote

Tutustu RENATA-sarjaan