RENATA - Paristo kuulok Renata Maratone - ZA312, PR41 /Bp6 1,4V/180mAh

Celltech Oy
KopioiKopioi
RENATA - Paristo kuulok Renata Maratone - ZA312, PR41 /Bp6 1,4V/180mAh

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

IEC-luokitus:

PR 41

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännite - 1.4 V

  • Suorituskyky/kapasiteetti - 150 mAh

  • Kennojen lukumäärä - 1

  • Malli / Tyyppi - sinkki/ilma

  • Soveltuu ATEX-käyttöön - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 6 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

785618603101

Sähkönumero

8742954

Toimittajan tuotenumero

260-8160

Tukkuerä

60

Nimellisjännite:

1.4 V

Suorituskyky/kapasiteetti:

150 mAh

Kennojen lukumäärä:

1

Malli / Tyyppi:

sinkki/ilma

Soveltuu ATEX-käyttöön:

ei

Kokoluokitus:

nappiparisto

IEC-luokitus:

PR 41

Kokonaiskorkeus:

3.6 mm

Halkaisija:

7.9 mm

Paino:

0.6 g

Maratone+ Zink-air nappiparisto



Renata SA on yksi maailman johtavista nappiparistovalmistajista, jonka pääkonttori sijaitsee Sveitsissä ja korkeasti automatisoidut ISO sertifioidut modernit tehtaat sekä Itingenissä Sveitsissä, että Zhuhaissa Kiinassa. Renatan tuotteiden korkean laadun takaa koko hankinta- ja valmistusprosessin itsenäinen hallinta alusta loppuun saakka, alkaen tuotekehitys- ja tutkimustyöstä, materiaalihankinnoista, laadunvarmistuksesta tuotannossa ja jatkuvasta valmiiden tuotteiden testaustyöstä.

RENATA -tuote

Tutustu RENATA-sarjaan