RENATA - Paristo kuulok Renata Maratone - ZA675. PR44 /Bp6 1.4V/650mAh

Celltech Oy
KopioiKopioi
RENATA - Paristo kuulok Renata Maratone - ZA675. PR44 /Bp6 1.4V/650mAh

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

IEC-luokitus:

PR 44

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännite - 1.4 V

  • Suorituskyky/kapasiteetti - 610 mAh

  • Kennojen lukumäärä - 1

  • Malli / Tyyppi - sinkki/ilma

  • Soveltuu ATEX-käyttöön - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 60 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

785618604108

Sähkönumero

8742953

Toimittajan tuotenumero

260-8155

Tukkuerä

60

Nimellisjännite:

1.4 V

Suorituskyky/kapasiteetti:

610 mAh

Kennojen lukumäärä:

1

Malli / Tyyppi:

sinkki/ilma

Soveltuu ATEX-käyttöön:

ei

Kokoluokitus:

nappiparisto

IEC-luokitus:

PR 44

Kokonaiskorkeus:

5.4 mm

Halkaisija:

11.6 mm

Paino:

1.8 g

Maratone+ Zink-air nappiparisto

Renata SA on yksi maailman johtavista nappiparistovalmistajista, jonka pääkonttori sijaitsee Sveitsissä ja korkeasti automatisoidut ISO sertifioidut modernit tehtaat sekä Itingenissä Sveitsissä, että Zhuhaissa Kiinassa. Renatan tuotteiden korkean laadun takaa koko hankinta- ja valmistusprosessin itsenäinen hallinta alusta loppuun saakka, alkaen tuotekehitys- ja tutkimustyöstä, materiaalihankinnoista, laadunvarmistuksesta tuotannossa ja jatkuvasta valmiiden tuotteiden testaustyöstä.

RENATA -tuote

Tutustu RENATA-sarjaan