Etusivu

EXCEL NETWORKING - Valokuitukaapeli sisä/ulko K500 - FTMSU 8xOM4 Cca

Excel Networking Solutions Ltd
KopioiKopioi
EXCEL NETWORKING - Valokuitukaapeli sisä/ulko K500 - FTMSU 8xOM4 Cca

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kuitujen lukumäärä:

8

Kategoria:

OM4

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kuitujen lukumäärä - 8

  • Kategoria - OM4

  • Ulkovaipan materiaali - muu

  • Kuitutyyppi - monimuoto 50/125

  • Valokuituputken tyyppi - tiukka

Pakkaus ja ehdot

  • 500 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

0223336

Toimittajan tuotenumero

204-108

Tukkuerä

500

Kuitujen lukumäärä:

8

Kategoria:

OM4

Ulkovaipan materiaali:

muu

Kuitutyyppi:

monimuoto 50/125

Valokuituputken tyyppi:

tiukka

Ulkovaipan väri:

musta

Metalliton kaapeli:

kyllä

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Cca

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

s1a

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

d0

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

a1

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

6.6 mm

Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:

66 mm

Maksimi vetolujuus asennettaessa:

1000 kN

Maakaapeli:

ei

Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):

kyllä

EXCEL OM4 8C 50/125 TIGHT BUFFERED LSOH BLACK Cca, s1a,d0,a4