EXCEL NETWORKING - Valokuitukaapeli sisä/ulko K2000 - FTMSU 8xSM Cca

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kuitujen lukumäärä - 8
Kategoria - OS2
Ulkovaipan materiaali - muu
Kuitutyyppi - yksimuoto 9/125
Valokuituputken tyyppi - tiukka
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5055540523095
Sähkönumero
0223330
Toimittajan tuotenumero
205-322
Tukkuerä
2000
Kuitujen lukumäärä:
8
Kategoria:
OS2
Ulkovaipan materiaali:
muu
Kuitutyyppi:
yksimuoto 9/125
Valokuituputken tyyppi:
tiukka
Ulkovaipan väri:
musta
Metalliton kaapeli:
kyllä
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Cca
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
s1a
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
d0
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
a1
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
6.6 mm
Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:
66 mm
Maksimi vetolujuus asennettaessa:
1000 kN
Enbeam OS2 yksimuotokuitukaapeli tiukka puskuroitu 8-ydin 9/125 Cca musta, osa valtavaa valikoimaa OS2-kuitukaapeleita, jotka on varastoitu kokonaan Mayflexissä. Yksimuotokuitu on G.652.D-yhteensopiva matalan vesihuippuluokan kuitu, joka tarjoaa OS2-suorituskyvyn ja OS1-yhteensopivuuden taaksepäin._x000D__x000D_Kaapeleissa on jopa 24 värikoodattua 900 μm:n tiiviisti puskuroitua kuitua, joita ympäröi lujuuselementtinä toimiva E-Glass ja jotka on päällystetty savuttomalla, halogeenittomalla ulkovaipalla._x000D_ _x000D_._x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D- Vedenkestävä ja UV-kestävä_x000D_x000D_- Kanavaluokka - jyrsijöiden kestävä _x000D_- Metrimerkinnät peräkkäin_x000D_x000D_- Pituusleikkauspalvelu_x000D_- Euroluokka Cca-s1a-d0-a1_x000D_x000D _x000D_- 25 vuoden järjestelmätakuu_x000D_- CIBSE TM65 Sisällytetyn hiilen määrä: 0,219 kg CO2e.