UTU - Ryhmäkeskus uppo - setter3427 V 35A IP30 PS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Ryhmien kokonaismäärä:
27Vikavirtasuojattujen ryhmien määrä:
18Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Suojaus - johdonsuoja / yhdistelmä maadoitus-/automaattijohdonsuoja
Ryhmien kokonaismäärä - 27
Pääkytkimen nimellisvirta - 40 A
Kotelointiluokka (IP) - IP30
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
300 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6410033324235
Sähkönumero
3332423
Toimittajan tuotenumero
SETTER3427V
Tukkuerä
1
Asennustapa:
uppoasennus
Suojaus:
johdonsuoja / yhdistelmä maadoitus-/automaattijohdonsuoja
Ryhmien kokonaismäärä:
27
Pääkytkimen nimellisvirta:
40 A
Kotelointiluokka (IP):
IP30
Vikavirtajohdonsuojien määrä:
0
Korkeus:
756 mm
Leveys:
348 mm
Syvyys:
90 mm
Vaiheiden lukumäärä:
3
Valaistusryhmien määrä:
0
Vikavirtasuojattujen ryhmien määrä:
18
Liesiryhmä:
3-vaihe
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Suorien lähtöjen määrä:
9
Pääkytkimen napojen määrä:
3
Vikavirtasuojakytkinten 30 mA määrä:
2
Vikavirtasuojakytkinten 300 mA määrä:
0
Valokaarisuojalaitteiden AFDD lukumäärä:
0
Varatila moduulikojeille:
0
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Ryhmäkeskus IP30. Uppoasennukseen, ovella. Upotuskaukalo muovia, ovi ja kehys terästä. Nimellisvirta 35A. Johdonsuojakatkaisijoita 27 kpl, vikavirtasuojakytkimiä 3 kpl (4-nap. 30mA 25A). Upotusaukko 315x720x87 mm.
UTU -tuote
Tutustu UTU-sarjaan