UTU - Ryhmäkeskus uppo - setter3418 V 35A IP30 PS

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Ryhmien kokonaismäärä:

18
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot12
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot24
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot27

Vikavirtasuojattujen ryhmien määrä:

12
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot18

Suorien lähtöjen määrä:

6
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot9
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot12

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Suojaus - johdonsuoja / yhdistelmä maadoitus-/automaattijohdonsuoja

  • Ryhmien kokonaismäärä - 18

  • Pääkytkimen nimellisvirta - 40 A

  • Kotelointiluokka (IP) - IP30

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410033324143

Sähkönumero

3332414

Toimittajan tuotenumero

SETTER3418V

Tukkuerä

1

Asennustapa:

uppoasennus

Suojaus:

johdonsuoja / yhdistelmä maadoitus-/automaattijohdonsuoja

Ryhmien kokonaismäärä:

18

Pääkytkimen nimellisvirta:

40 A

Kotelointiluokka (IP):

IP30

Vikavirtajohdonsuojien määrä:

0

Korkeus:

631 mm

Leveys:

348 mm

Syvyys:

90 mm

Vaiheiden lukumäärä:

3

Valaistusryhmien määrä:

0

Vikavirtasuojattujen ryhmien määrä:

12

Liesiryhmä:

3-vaihe

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Suorien lähtöjen määrä:

6

Pääkytkimen napojen määrä:

3

Vikavirtasuojakytkinten 30 mA määrä:

2

Vikavirtasuojakytkinten 300 mA määrä:

0

Valokaarisuojalaitteiden AFDD lukumäärä:

0

Varatila moduulikojeille:

3

Ryhmäkeskus IP30. Uppoasennukseen. ovella. Nimellisvirta 35A.Johdonsuojakatkaisijoita 18 kpl. vikavirtasuojakytkimiä 2 kpl (4-nap.30mA 25A). Ryhmäkeskus IP30. Uppoasennukseen, ovella. Upotuskaukalo muovia, ovi ja kehys terästä. Nimellisvirta 35A. Johdonsuojakatkaisijoita 18 kpl, vikavirtasuojakytkimiä 2 kpl (4-nap. 30mA 25A). Upotusaukko 315x595x87 mm.

UTU

UTU -tuote

Tutustu UTU-sarjaan