UTU - Ryhmäkeskus IP30 - SETTER 3424

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Ryhmien kokonaismäärä:

24
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot12
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot18
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot27

Vikavirtasuojattujen ryhmien määrä:

12
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot18

Suorien lähtöjen määrä:

12
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot9

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Suojaus - johdonsuoja / yhdistelmä maadoitus-/automaattijohdonsuoja

  • Ryhmien kokonaismäärä - 24

  • Pääkytkimen nimellisvirta - 40 A

  • Kotelointiluokka (IP) - IP30

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

300 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6410033324167

Sähkönumero

3332416

Toimittajan tuotenumero

SETTER3424

Tukkuerä

1

Asennustapa:

uppoasennus

Suojaus:

johdonsuoja / yhdistelmä maadoitus-/automaattijohdonsuoja

Ryhmien kokonaismäärä:

24

Pääkytkimen nimellisvirta:

40 A

Kotelointiluokka (IP):

IP30

Vikavirtajohdonsuojien määrä:

0

Korkeus:

756 mm

Leveys:

348 mm

Syvyys:

90 mm

Vaiheiden lukumäärä:

3

Valaistusryhmien määrä:

0

Vikavirtasuojattujen ryhmien määrä:

12

Liesiryhmä:

3-vaihe

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Suorien lähtöjen määrä:

12

Pääkytkimen napojen määrä:

3

Vikavirtasuojakytkinten 30 mA määrä:

2

Vikavirtasuojakytkinten 300 mA määrä:

0

Valokaarisuojalaitteiden AFDD lukumäärä:

0

Varatila moduulikojeille:

9

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Ryhmäkeskus IP30. Uppoasennukseen. ovella. Nimellisvirta 35A.Johdonsuojakatkaisijoita 24 kpl. vikavirtasuojakytkimiä 2 kpl (4-nap.30mA 25A).

Ryhmäkeskus IP30. Uppoasennukseen, ovella. Upotuskaukalo muovia, ovi ja kehys terästä. Nimellisvirta 35A. Johdonsuojakatkaisijoita 24 kpl, vikavirtasuojakytkimiä 2 kpl (4-nap. 30mA 25A). Upotusaukko 315x720x87 mm.

UTU -tuote

Tutustu UTU-sarjaan