TE CONNECTIVITY - Kutisteletku, liimaton Mu, HF - MWTM 63/19-A/U (Pakkaus 15m)

TE Connectivity Energy GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kutistamaton sisähalkaisija:

63 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kutistamaton sisähalkaisija - 63 mm

  • Tyyppi - lämpökutiste

  • Kutistettu sisähalkaisija - 19 mm

  • Malli / Tyyppi - keskivahva (seinämä)

  • Väri - musta

Pakkaus ja ehdot

  • 30 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410052304270

Sähkönumero

5230427

Toimittajan tuotenumero

874903-000

Tukkuerä

1

Kutistamaton sisähalkaisija:

63 mm

Tyyppi:

lämpökutiste

Kutistettu sisähalkaisija:

19 mm

Malli / Tyyppi:

keskivahva (seinämä)

Väri:

musta

Kutistussuhde:

3:1

Halogeeniton:

kyllä

Pituus:

15 m

Materiaali:

polyolefin (PO-X)

Seinämävahvuus kutistettuna:

2.4 mm

Läpinäkyvä:

ei

Käyttölämpötila-alue:

-40...120 °C

-

TE CONNECTIVITY -tuote

Tutustu TE CONNECTIVITY-sarjaan