TE CONNECTIVITY - Kutisteletku, liimaton Mu, HF - MWTM 35/12-A/U (Pakkaus 30m)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kutistamaton sisähalkaisija - 35 mm
Tyyppi - lämpökutiste
Kutistettu sisähalkaisija - 12 mm
Malli / Tyyppi - keskivahva (seinämä)
Väri - musta
Pakkaus ja ehdot
30 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410052304768
Sähkönumero
5230476
Toimittajan tuotenumero
981425-000
Tukkuerä
30
Kutistamaton sisähalkaisija:
35 mm
Tyyppi:
lämpökutiste
Kutistettu sisähalkaisija:
12 mm
Malli / Tyyppi:
keskivahva (seinämä)
Väri:
musta
Kutistussuhde:
3:1
Halogeeniton:
kyllä
Pituus:
30 m
Materiaali:
polyolefin (PO-X)
Seinämävahvuus kutistettuna:
2 mm
Läpinäkyvä:
ei
Käyttölämpötila-alue:
-40...120 °C
TE CONNECTIVITY -tuote
Tutustu TE CONNECTIVITY-sarjaan