TE CONNECTIVITY - Kutisteletku, liimaton Mu, HF - MWTM 25/8-A/U (Pakkaus 40m)

TE Connectivity Energy GmbH
KopioiKopioi
TE CONNECTIVITY - Kutisteletku, liimaton Mu, HF - MWTM 25/8-A/U (Pakkaus 40m)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kutistamaton sisähalkaisija:

25 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kutistamaton sisähalkaisija - 25 mm

  • Tyyppi - lämpökutiste

  • Kutistettu sisähalkaisija - 8 mm

  • Malli / Tyyppi - keskivahva (seinämä)

  • Väri - musta

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410052304713

Sähkönumero

5230471

Toimittajan tuotenumero

651145-000

Tukkuerä

40

Kutistamaton sisähalkaisija:

25 mm

Tyyppi:

lämpökutiste

Kutistettu sisähalkaisija:

8 mm

Malli / Tyyppi:

keskivahva (seinämä)

Väri:

musta

Kutistussuhde:

3:1

Halogeeniton:

kyllä

Pituus:

40 m

Materiaali:

polyolefin (PO-X)

Liimallinen:

kyllä

Seinämävahvuus kutistettuna:

2 mm

Läpinäkyvä:

ei

Käyttölämpötila-alue:

-40...120 °C



MWTM lämpökutiste on keskivahvaseinämäinen lämpökutiste, joka on saatavissa liimalla tai ilman. MWTM letkulla on erinomaiset eristysominaisuudet ja mekaaninen lujuus pienjännitekäytössä, laajat tuotevalikoimat, hyvät kutistuvuusominaisuudet, halogeenivapaa koostumus, ei myrkyllinen tai korrosoiva materiaali, silikoonivapaa ja hyvä UV-kestoisuus.

TE CONNECTIVITY -tuote

Tutustu TE CONNECTIVITY-sarjaan