SIBA - Sulake aR 1 630A 1100V M8 - 2076032.630A

Hellermann Tyton Aktiebolag
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisvirta - 630 A

  • Käyttöluokka - aR (mukana tuleva puolijohteiden suojaus)

  • Kokoluokka IEC 60269 mukaan - NH1

Pakkaus ja ehdot

  • 2 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410031400634

Sähkönumero

3140063

Toimittajan tuotenumero

2076032.630

Tukkuerä

2

Nimellisvirta:

630 A

Käyttöluokka:

aR (mukana tuleva puolijohteiden suojaus)

Kokoluokka IEC 60269 mukaan:

NH1

Erikoisnopea sulake, koko 1, aR, 630A, 1100V, pulttikiinnitys M8 kierre

Erikoisnopea sulake
Nimellisjännite:1100V
Pulttikiinnitys M8 kierre
Käyttöluokka aR