SIBA - Sulake aR 1 315A 1250V M8 - 2076032.315A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisvirta - 315 A
Käyttöluokka - aR (mukana tuleva puolijohteiden suojaus)
Kokoluokka IEC 60269 mukaan - NH1
Pakkaus ja ehdot
2 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4028854046506
Sähkönumero
3140031
Toimittajan tuotenumero
2076032.315
Tukkuerä
2
Nimellisvirta:
315 A
Käyttöluokka:
aR (mukana tuleva puolijohteiden suojaus)
Kokoluokka IEC 60269 mukaan:
NH1
Erikoisnopea sulake, koko 1, aR, 315A, 1250V, pulttikiinnitys M8 kierre
Erikoisnopea sulake
Nimellisjännite:1250V
Pulttikiinnitys M8 kierre
Käyttöluokka aR
Erikoisnopea sulake
Nimellisjännite:1250V
Pulttikiinnitys M8 kierre
Käyttöluokka aR