SIBA - Sulake aR 1 200A 1250V M8 - 2076032.200A

Hellermann Tyton Aktiebolag
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisvirta - 200 A

  • Käyttöluokka - aR (mukana tuleva puolijohteiden suojaus)

  • Kokoluokka IEC 60269 mukaan - NH1

Pakkaus ja ehdot

  • 2 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4028854046483

Sähkönumero

3140020

Toimittajan tuotenumero

2076032.200

Tukkuerä

2

Nimellisvirta:

200 A

Käyttöluokka:

aR (mukana tuleva puolijohteiden suojaus)

Kokoluokka IEC 60269 mukaan:

NH1

Erikoisnopea sulake, koko 1, aR, 200A, 1250V, pulttikiinnitys M8 kierre

Erikoisnopea sulake
Nimellisjännite:1250V
Pulttikiinnitys M8 kierre
Käyttöluokka aR