OBO BETTERMANN - Lattiarasia UFS - GES4M-2 10U, 6-mod, RST

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Upotuspituus:

201 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot244 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot253 mm

Upotusleveys:

201 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot200 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot244 mm

Laitekoteloiden määrä:

2
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kannen muoto - neliö

  • Upotuspituus - 201 mm

  • Upotusleveys - 201 mm

  • Ulkoleveys - 222 mm

  • Minimi asennussyvyys - 78 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012196028726

Sähkönumero

1418820

Toimittajan tuotenumero

7405191

Tukkuerä

1

Kannen muoto:

neliö

Upotuspituus:

201 mm

Upotusleveys:

201 mm

Ulkoleveys:

222 mm

Minimi asennussyvyys:

78 mm

Pituus (ulkomitta):

222 mm

Laitekoteloiden määrä:

2

Kaapeliaukko kannessa:

kyllä

Pintamateriaali:

ruostumaton teräs

Mattoaukolla:

kyllä

Suojakehys lattiapäällysteelle:

kyllä

Soveltuu ontolle lattiarakenteelle:

kyllä

Soveltuu vesipuhdistettavaan tilaan:

ei

Soveltuu lattiakanavaan:

kyllä

Soveltuu kaksoislattiarakenteelle:

kyllä

Lattiarasia kauluksella, 6-mod, asennusaukko 201x201mm, EN 1.4301 RST

GES kaulukselliset lattiarasiat
GES kauluksellisia lattiarasioita on saatavana teräksestä ja muovista valmistettuja. Muovisten lattiarasioiden asennuksessa on aina huomioitava, ettei niihin koskaan kohdistu mikään mekaaninen rasite. GES lattiarasioita on kolmea kokoa: GES4 2x3-, GES6 3x3- ja GES9 3x4- modulia. Johtojen pehmustettu ulostuloaukko voidaan lukita joko auki taikiinni. Siinä on myös kaapeliohjain, joka estää kaapeleiden joutumisen kannen väliin. Kannessa on 10mm upotusaukko lattiapinnoitteelle. Lisätietoa PDF-esitteen sivulla 10. Kojerasia 1418618

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan