OBO BETTERMANN - Lattiarasia UFS - GES9M-2 10U, 12-mod, RST

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Upotuspituus:
244 mmUpotusleveys:
244 mmTärkeimmät tuotetiedot
Kannen muoto - neliö
Upotuspituus - 244 mm
Upotusleveys - 244 mm
Ulkoleveys - 265 mm
Minimi asennussyvyys - 78 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012196028740
Sähkönumero
1418822
Toimittajan tuotenumero
7405371
Tukkuerä
1
Kannen muoto:
neliö
Upotuspituus:
244 mm
Upotusleveys:
244 mm
Ulkoleveys:
265 mm
Minimi asennussyvyys:
78 mm
Pituus (ulkomitta):
265 mm
Laitekoteloiden määrä:
3
Kaapeliaukko kannessa:
kyllä
Pintamateriaali:
ruostumaton teräs
Mattoaukolla:
kyllä
Suojakehys lattiapäällysteelle:
kyllä
Soveltuu ontolle lattiarakenteelle:
kyllä
Soveltuu vesipuhdistettavaan tilaan:
ei
Soveltuu lattiakanavaan:
kyllä
Soveltuu kaksoislattiarakenteelle:
kyllä
GES kaulukselliset lattiarasiat
GES kauluksellisia lattiarasioita on saatavana teräksestä ja muovista valmistettuja. Muovisten lattiarasioiden asennuksessa on aina huomioitava, ettei niihin koskaan kohdistu mikään mekaaninen rasite. GES lattiarasioita on kolmea kokoa: GES4 2x3-, GES6 3x3- ja GES9 3x4- modulia. Johtojen pehmustettu ulostuloaukko voidaan lukita joko auki taikiinni.
Kojerasia joko 1418619 tai 1464400 (matala)
OBO BETTERMANN -tuote
Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan