OBO BETTERMANN - Lattiarasia UFS - GES6M-2 10U, 9-mod, RST

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Upotuspituus:

253 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot201 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot244 mm

Upotusleveys:

200 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot201 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot244 mm

Laitekoteloiden määrä:

3
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kannen muoto - suorakulmainen

  • Upotuspituus - 253 mm

  • Upotusleveys - 200 mm

  • Ulkoleveys - 220.5 mm

  • Minimi asennussyvyys - 78 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012196028733

Sähkönumero

1418821

Toimittajan tuotenumero

7405299

Tukkuerä

1

Kannen muoto:

suorakulmainen

Upotuspituus:

253 mm

Upotusleveys:

200 mm

Ulkoleveys:

220.5 mm

Minimi asennussyvyys:

78 mm

Pituus (ulkomitta):

274 mm

Laitekoteloiden määrä:

3

Kaapeliaukko kannessa:

kyllä

Pintamateriaali:

ruostumaton teräs

Mattoaukolla:

kyllä

Suojakehys lattiapäällysteelle:

kyllä

Soveltuu ontolle lattiarakenteelle:

kyllä

Soveltuu vesipuhdistettavaan tilaan:

ei

Soveltuu lattiakanavaan:

kyllä

Soveltuu kaksoislattiarakenteelle:

kyllä

Lattiarasia kauluksella, 9-mod, asennusaukko 201x253mm, 1.4301 RST

GES kauluksellisia lattiarasioita on saatavana teräksestä ja muovista valmistettuja. Muovisten lattiarasioiden asennuksessa on aina huomioitava, ettei niihin koskaan kohdistu mikään mekaaninen rasite. GES lattiarasioita on kolmea kokoa: GES4 2x3-, GES6 3x3- ja GES9 3x4- modulia. Johtojen pehmustettu ulostuloaukko voidaan lukita joko auki tai kiinni. Kojerasia 1418758

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan