HAGER - Kynnyslista electraplan.AK - AKA181250 Al 18x125x2000 An

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Leveys:

125 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot50 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot75 mm

Korkeus:

18 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot12 mm

Kanavien lukumäärä:

2
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 125 mm

  • Korkeus - 18 mm

  • Pituus - 2000 mm

  • Kanavien lukumäärä - 2

  • Halogeeniton - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 2 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012740878319

Sähkönumero

1416685

Toimittajan tuotenumero

AKA181250ELN

Tukkuerä

12

Leveys:

125 mm

Korkeus:

18 mm

Pituus:

2000 mm

Kanavien lukumäärä:

2

Halogeeniton:

kyllä

Itsestään liimautuva:

ei

Maksimikuorma:

15 t

Liukastumista ehkäisevä pinta:

ei

Antibakteerinen käsittely:

ei

Tiivistyshuulle:

ei

Käyttölämpötila:

-5...60 °C

Kynnyslista AKA18x125x2000mm anodisoidusta alumiinista. Asennus jakäyttö lattialla kaapelisuojana sekä kalustepinnoilla, seinillä jakatossa kaapelisuojana AV-kaapeloinnille. Kestää lattiassa myössuurempia kuormia, katso myös SL(A)18x75

Täysalumiininen kynnyslista AKA18x125x2000 kaapeloinnin kuljettamiseksi lattiapinnan päällä erilaisten kalusteiden, koneiden ja seinäpintojen välillä myymälöissä, teollisuuden tuotantotiloissa, liikerakennusten aula- ja konttoritiloissa ja näyttämöalueilla. Lista on varustettu 80 mm leveällä päältä avattavalla kannella kaapeloinnin helpottamiseksi. Listan tukeva rakenne antaa hyvän suojan kaapeleille mekaanisia rasitteita ja ympäristön sähkömagneettisia häiriöitä vastaan.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan