HAGER - Kynnyslista electraplan.AK - AKA75180 PVC/Al 18x75x2000 An

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Leveys:
75 mmTärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 75 mm
Korkeus - 18 mm
Pituus - 2000 mm
Materiaali - muu
Väri - muu
Pakkaus ja ehdot
2 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012740896863
Sähkönumero
1461288
Toimittajan tuotenumero
AKA75180ALU
Tukkuerä
8
Leveys:
75 mm
Korkeus:
18 mm
Pituus:
2000 mm
Materiaali:
muu
Väri:
muu
Kanavien lukumäärä:
3
Kynnyslista alumiini/PVC AKA 18x75mm, anodisoitu
Kynnyslista neljällä johtotilalla runko PVC-muovista, kansi anodisoidusta alumiinista, runkokoko 18x75 pyöristetyllä kannella. Kanavalla suojaat helposti lattialla kulkevat kaapelit ylikävelyn aiheuttamilta rasituksilta. Kanavan erilliset johtotilat mahdollistavat eri kaapelointijärjestelmien kaapelien erotuksen toisistaan. Kanavan kiinnitys lattiaan tarralla tai ruuveilla riippuen käyttötarkoituksesta ja lattiapinnasta. Listaa voi käyttää myös seinäasennukseen AV-laitteiden kaapeleiden piilona.
Kynnyslista neljällä johtotilalla runko PVC-muovista, kansi anodisoidusta alumiinista, runkokoko 18x75 pyöristetyllä kannella. Kanavalla suojaat helposti lattialla kulkevat kaapelit ylikävelyn aiheuttamilta rasituksilta. Kanavan erilliset johtotilat mahdollistavat eri kaapelointijärjestelmien kaapelien erotuksen toisistaan. Kanavan kiinnitys lattiaan tarralla tai ruuveilla riippuen käyttötarkoituksesta ja lattiapinnasta. Listaa voi käyttää myös seinäasennukseen AV-laitteiden kaapeleiden piilona.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan