HAGER - Kynnyslista electraplan.AK - AKA50120 PVC/Al 12x50x2000 An

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Leveys:
50 mmTärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 50 mm
Korkeus - 12 mm
Pituus - 2000 mm
Materiaali - muu
Väri - muu
Pakkaus ja ehdot
2 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012740896849
Sähkönumero
1461287
Toimittajan tuotenumero
AKA50120ALU
Tukkuerä
16
Leveys:
50 mm
Korkeus:
12 mm
Pituus:
2000 mm
Materiaali:
muu
Väri:
muu
Kanavien lukumäärä:
3
Kynnyslista alumiini/PVC AKA 12x50mm, anodisoitu
Kynnyslista kolmella johtotilalla runko PVC-muovista, kansi anodisoidusta alumiinista, runkokoko 12x50 pyöristetyllä kannella. Kanavalla suojaat helposti lattialla kulkevat kaapelit ylikävelyn aiheuttamilta rasituksilta. Kanavan erilliset johtotilat mahdollistavat eri kaapelointijärjestelmien kaapelien erotuksen toisistaan. Kanavan kiinnitys lattiaan tarralla tai ruuveilla riippuen käyttötarkoituksesta ja lattiapinnasta. Listaa voi käyttää myös seinäasennukseen AV-laitteiden kaapeleiden piilona.
Kynnyslista kolmella johtotilalla runko PVC-muovista, kansi anodisoidusta alumiinista, runkokoko 12x50 pyöristetyllä kannella. Kanavalla suojaat helposti lattialla kulkevat kaapelit ylikävelyn aiheuttamilta rasituksilta. Kanavan erilliset johtotilat mahdollistavat eri kaapelointijärjestelmien kaapelien erotuksen toisistaan. Kanavan kiinnitys lattiaan tarralla tai ruuveilla riippuen käyttötarkoituksesta ja lattiapinnasta. Listaa voi käyttää myös seinäasennukseen AV-laitteiden kaapeleiden piilona.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan