Etusivu

HELLERMANNTYTON - Sidontaspiraali maks. 45mm - SPF40 MUS 1m

Hellermann Tyton Aktiebolag
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - spiraaliletku

  • Nimellishalkaisija - 40 mm

  • Materiaali - muovi

  • Väri - musta

  • Nipun halkaisija - 40...45 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4031026124148

Sähkönumero

1371776

Toimittajan tuotenumero

162-20400

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

spiraaliletku

Nimellishalkaisija:

40 mm

Materiaali:

muovi

Väri:

musta

Nipun halkaisija:

40...45 mm

Läpinäkyvä:

ei

Halogeeniton:

kyllä

Käyttölämpötila-alue:

-30...100 °C

Materiaalin laatu:

polypropeeni

Palonkesto-ominaisuudet:

UL94 HB mukainen

Säikeen leveys:

20 mm

Seinämän paksuus:

2.5 mm

Sidontaspiraali. vahvarakenteinen. soveltuu erinomaisesti raskaille kaapelinipuille. 1 m toimituspituus. maks. nipun halkaisija 45mm. musta