HELLERMANNTYTON - Sidontaspiraali maks. 18mm - SPF15 MUS 1m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Nipun halkaisija:
15...18 mmTärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - spiraaliletku
Nimellishalkaisija - 15 mm
Materiaali - muovi
Väri - musta
Nipun halkaisija - 15...18 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4031026124094
Sähkönumero
1371771
Toimittajan tuotenumero
162-20150
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
spiraaliletku
Nimellishalkaisija:
15 mm
Materiaali:
muovi
Väri:
musta
Nipun halkaisija:
15...18 mm
Läpinäkyvä:
ei
Halogeeniton:
kyllä
Käyttölämpötila-alue:
-30...100 °C
Materiaalin laatu:
polypropeeni
Palonkesto-ominaisuudet:
UL94 HB mukainen
Säikeen leveys:
13 mm
Seinämän paksuus:
1.5 mm