HELLERMANNTYTON - Sidontaspiraali maks. 39mm - SPF35 MUS 1m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Nipun halkaisija:
35...39 mmTärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - spiraaliletku
Nimellishalkaisija - 35 mm
Materiaali - muovi
Väri - musta
Nipun halkaisija - 35...39 mm
Pakkaus ja ehdot
75 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4031026124131
Sähkönumero
1371775
Toimittajan tuotenumero
162-20350
Tukkuerä
75
Malli / Tyyppi:
spiraaliletku
Nimellishalkaisija:
35 mm
Materiaali:
muovi
Väri:
musta
Nipun halkaisija:
35...39 mm
Läpinäkyvä:
ei
Halogeeniton:
kyllä
Käyttölämpötila-alue:
-30...100 °C
Materiaalin laatu:
polypropeeni
Palonkesto-ominaisuudet:
UL94 HB mukainen
Säikeen leveys:
20 mm
Seinämän paksuus:
2 mm