HAGER - Pistorasiapaneeli flexyoffice - GF7031 uppo 2PR+2xRJ45 RST

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):

2
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3

HDMI-liittimien määrä:

0

CAT 6 -liittimien määrä:

2
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot0

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - uppoasennus

  • Muoto - suorakulmainen

  • Väri - ruostumaton teräs

  • Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 2

  • HDMI-liittimien määrä - 0

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

4 852 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6410014177546

Sähkönumero

1417754

Toimittajan tuotenumero

GF7031RST

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

uppoasennus

Muoto:

suorakulmainen

Väri:

ruostumaton teräs

Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):

2

HDMI-liittimien määrä:

0

Materiaali:

muu

Upotussyvyys:

73 mm

Pituus:

167 mm

Leveys:

210 mm

Korkeus:

74.5 mm

CAT 6 -liittimien määrä:

2

Audioliittimien määrä:

0

Pistorasioiden määrä brittiläisen standardin (BS1363) mukaan:

0

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 13:

0

CAT 5E -liittimien määrä:

0

Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 15:

0

Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 23:

0

Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 25:

0

Pistorasioiden määrä, ranskalainen normi (Type E):

0

D-Sub 15-pin -liittimien määrä:

0

CAT 6A -liittimien määrä:

0

Tyhjien moduulipaikkojen määrä:

0

Johdonsuojakatkaisijoiden määrä:

0

Nimellisjännite:

230 V

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Pöytätasoon upotettava kannellinen pistorasiamoduuli pöytäpintoihinvahvuudeltaan 10-50 mm, kalustus 2PR + 2xRJ45 Cat6 patch, pistorasiaa 3mschuko-tulpallisella syöttökaapelilla, asennusmitta täysin uppoon210x167 mm ja uppoon kehys pinnalle 195x157mm.

Pöytäpintoihin upotettava saranakannellinen pöytäpaneeli on elegantti ratkaisu niihin pöytäpintoihin joissa sähkö ja data tarvitsevat liityntäpisteitä esimerkiksi vastaanotto- ja kokoustiloissa sekä työpisteissä. Varustus kahdfella pistorasialla joille varattu pistotulpallinen 3 metrin syöttökaapeli ja kahdella dataliittimellä. Dataliittimien syöttö erikseen tilattavilla välikaapeleilla. Moduuli voidaan asentaa uppoon asennuskehys pöytäpinnan päälle tai senkkaukseen upotettuna kokonaan pöytäpinnan tasoon modernilla kiilamekaniikalla. Asennuspinnan paksuus voi olla 10 - 50 mm. Pistorasiapaneelin rosterinen kansi on tyylikäs ja kestää hyvin käyttöä ja kulutusta. Upotusaukko 195 x 157 mm.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan