ABB - Korotusrengas 2-os.kojer.13mm - AK 17

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Korotuskorkeus:

13 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot12 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot28 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot60 mm

Halkaisija:

94 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot71 mm

Muoto:

suorakulmainen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttökohde - laiteliitin

  • Korotuskorkeus - 13 mm

  • Halkaisija - 94 mm

  • Muoto - suorakulmainen

  • Asennustapa - onteloseinä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410011523919

Sähkönumero

1152391

Toimittajan tuotenumero

AK17

Tukkuerä

50

Käyttökohde:

laiteliitin

Korotuskorkeus:

13 mm

Halkaisija:

94 mm

Muoto:

suorakulmainen

Asennustapa:

onteloseinä

Pituus:

142 mm

Leveys:

71 mm

Suojakannella:

ei

Korotusrengas:

kyllä

Kojerasiat, uppoasennusKaksoiskojerasian AU17.2 kanssa käytetäänkorotusrengasta AK17. Korotusrenkaan korkeus on 13 mm.



Kojerasiat, uppoasennus
Kaksoiskojerasian AU17.2 kanssa käytetään korotusrengasta AK17. Korotusrenkaan korkeus on 13 mm.