ABB - Korotusrengas kojeras.60mm - PMR 399

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Korotuskorkeus:

60 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot13 mm

Halkaisija:

71 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot94 mm

Muoto:

pyöreä
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotsuorakulmainen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttökohde - laiteliitin

  • Korotuskorkeus - 60 mm

  • Halkaisija - 71 mm

  • Muoto - pyöreä

  • Asennustapa - onteloseinä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410011523971

Sähkönumero

1152397

Toimittajan tuotenumero

PMR399

Tukkuerä

50

Käyttökohde:

laiteliitin

Korotuskorkeus:

60 mm

Halkaisija:

71 mm

Muoto:

pyöreä

Asennustapa:

onteloseinä

Pituus:

71 mm

Leveys:

71 mm

Suojakannella:

ei

Korotusrengas:

kyllä

Kojerasiat, uppoasennus
PMR399:n korkeus on 60 mm ja sitä käytetään erityisesti saneeraustyössä silloin, kun vanhaan seinään lisätään 50 mm:n lämpöeriste sisäpuolelle ja säilytetään entinen putkitus. Asettamalla korotusrengas entisen rasian päälle päästään rakennuslevyn pinnan kanssa samaan tasoon.