ABB - Korotusrengas kojeras.13mm HF - PMR 94

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Muoto:
pyöreäKatso käytettävissä olevat vaihtoehdotsuorakulmainen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttökohde - laiteliitin
Korotuskorkeus - 12 mm
Halkaisija - 71 mm
Muoto - pyöreä
Asennustapa - onteloseinä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410011523902
Sähkönumero
1152390
Toimittajan tuotenumero
PMR94
Tukkuerä
50
Käyttökohde:
laiteliitin
Korotuskorkeus:
12 mm
Halkaisija:
71 mm
Muoto:
pyöreä
Asennustapa:
onteloseinä
Pituus:
71 mm
Leveys:
71 mm
Suojakannella:
ei
Korotusrengas:
kyllä
Kojerasiat, uppoasennusVakiokojerasioihin on saatavana kolmeerikorkuista korotusrengasta. PMR94:n korkeus on 13 mm. Valmistettu halogeenittomasta materiaalista (IEC/61249-2-21).
Kojerasiat, uppoasennus
Vakiokojerasioihin on saatavana kolme erikorkuista korotusrengasta. PMR94:n korkeus on 13 mm. Valmistettu halogeenittomasta materiaalista (IEC/61249-2-21).
Kojerasiat, uppoasennus
Vakiokojerasioihin on saatavana kolme erikorkuista korotusrengasta. PMR94:n korkeus on 13 mm. Valmistettu halogeenittomasta materiaalista (IEC/61249-2-21).