FRICO - Säteilylämmitin 282x923 - ELZTRIP EZ-212 1200W 230V

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Öljy-/nestetäyttöinen - ei

  • Lämpöteho - 1200 W

  • Leveys - 282 mm

  • Korkeus - 923 mm

  • Paino - 6.8 kg

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7393410001747

Sähkönumero

8101117

Toimittajan tuotenumero

EZ212

Tukkuerä

15

Öljy-/nestetäyttöinen:

ei

Lämpöteho:

1200 W

Leveys:

282 mm

Korkeus:

923 mm

Paino:

6.8 kg

Syvyys:

144 mm

Ajastimella:

ei

Malli / Tyyppi:

vakio

Asennussuunta:

vaakasuuntainen

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Vaakaputkien lukumäärä:

2

Väri:

valkoinen

Koristeellinen/sisustuksellinen viimeistely:

ei

Syöttöjännite:

230...230 V

Käyttöjännitteen taajuus:

50...60 Hz

Sähköinen liitäntä:

liittimet

Ulkoinen ohjaus sovelluksen avulla:

ei

Säätöpaneelin paikka:

ei ole

Sisältää läsnäolotunnistimen:

ei

Avoimen ikkunan tunnistus:

ei

Itsesäätyvä:

ei

Jäätymissuoja:

ei

Digitaalinäyttö:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Kulutuksenilmaisu:

ei

Kiskoasennus:

ei

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

EZ212 Frico Elztrip säteilylämmitin. Lisävarusteet ajastin CBT ajastin (IP44) 8103492, TAP16R termostaatti (IP20) 2604120, kotelo TEP44 (IP44) 2504121 ja huoneanturi RTX54 (IP54) 2604122.

Kaksipaneelinen säteilylämmitin tavarataloihin, teollisuustiloihin jne.
EZ200 on tarkoitettu yleis- ja lisälämmitykseen sekä ikkunoiden aiheuttaman vedontunteen torjumiseen tavarataloissa, kokoussaleissa, teollisuustiloissa jne.

• Lämmitystehon optimoiva pintarakenne.
• Lämmittimet voi kytkeä sarjaan.
• Mukana kannakkeet helppoon kattoasennukseen.
• Comfort Panel eloksoitua alumiinia.
• Kotelo kuumasinkittyä, jauhemaalattua peltiä. Väri: RAL 9016

FRICO -tuote

Tutustu FRICO-sarjaan