FRICO - Säteilylämmitin Frico - ELZTRIP EZ115, 1500W 230V

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Öljy-/nestetäyttöinen - ei

  • Lämpöteho - 1500 W

  • Leveys - 150 mm

  • Korkeus - 2000 mm

  • Paino - 7 kg

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7393410002379

Sähkönumero

8101111

Toimittajan tuotenumero

EZ115N

Tukkuerä

1

Öljy-/nestetäyttöinen:

ei

Lämpöteho:

1500 W

Leveys:

150 mm

Korkeus:

2000 mm

Paino:

7 kg

Syvyys:

50 mm

Ajastimella:

ei

Malli / Tyyppi:

vakio

Asennussuunta:

vaakasuuntainen

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Vaakaputkien lukumäärä:

1

Väri:

valkoinen

Koristeellinen/sisustuksellinen viimeistely:

ei

Syöttöjännite:

230...230 V

Käyttöjännitteen taajuus:

50...60 Hz

Sähköinen liitäntä:

liittimet

Ulkoinen ohjaus sovelluksen avulla:

ei

Säätöpaneelin paikka:

ei ole

Sisältää läsnäolotunnistimen:

ei

Avoimen ikkunan tunnistus:

ei

Itsesäätyvä:

ei

Jäätymissuoja:

ei

Digitaalinäyttö:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Kulutuksenilmaisu:

ei

Kiskoasennus:

ei

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

EZ115N Frico Elztrip säteilylämmitin. Lisävarusteet ajastin CBT ajastin (IP44) 8103492, TAP16R termostaatti (IP20) 2604120, kotelo TEP44 (IP44) 2504121 ja huoneanturi RTX54 (IP54) 2604122.

ELZTRIP EZ100 lämpöpaneelit
EZ100 säteilypaneelit ovat yksipaneelisia keskilämpösäteilijöitä. 2,5 - 4 m korkeisiin huonetiloihin. Jännite on 230 V. Ohjataan ulkopuolisella termostaatilla. Suojausluokka on IP 44.

FRICO -tuote

Tutustu FRICO-sarjaan