FRICO - Säteilylämmitin 282x1520 - ELZTRIP EZ-222 2200W 230V

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Öljy-/nestetäyttöinen - ei

  • Lämpöteho - 2000 W

  • Leveys - 282 mm

  • Korkeus - 1520 mm

  • Paino - 10.7 kg

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7393410006995

Sähkönumero

8101119

Toimittajan tuotenumero

EZ222

Tukkuerä

10

Öljy-/nestetäyttöinen:

ei

Lämpöteho:

2000 W

Leveys:

282 mm

Korkeus:

1520 mm

Paino:

10.7 kg

Syvyys:

144 mm

Ajastimella:

ei

Malli / Tyyppi:

vakio

Asennussuunta:

vaakasuuntainen

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Vaakaputkien lukumäärä:

2

Väri:

valkoinen

Koristeellinen/sisustuksellinen viimeistely:

ei

Syöttöjännite:

230...230 V

Käyttöjännitteen taajuus:

50...60 Hz

Sähköinen liitäntä:

liittimet

Ulkoinen ohjaus sovelluksen avulla:

ei

Säätöpaneelin paikka:

ei ole

Sisältää läsnäolotunnistimen:

ei

Avoimen ikkunan tunnistus:

ei

Itsesäätyvä:

ei

Jäätymissuoja:

ei

Digitaalinäyttö:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Kulutuksenilmaisu:

ei

Kiskoasennus:

ei

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

EZ222 Frico Elztrip säteilylämmitin. Lisävarusteet ajastin CBT ajastin (IP44) 8103492, TAP16R termostaatti (IP20) 2604120, kotelo TEP44 (IP44) 2504121 ja huoneanturi RTX54 (IP54) 2604122.

Kaksipaneelinen säteilylämmitin tavarataloihin, teollisuustiloihin jne.
EZ200 on tarkoitettu yleis- ja lisälämmitykseen sekä ikkunoiden aiheuttaman vedontunteen torjumiseen tavarataloissa, kokoussaleissa, teollisuustiloissa jne.

• Lämmitystehon optimoiva pintarakenne.
• Lämmittimet voi kytkeä sarjaan.
• Mukana kannakkeet helppoon kattoasennukseen.
• Comfort Panel eloksoitua alumiinia.
• Kotelo kuumasinkittyä, jauhemaalattua peltiä. Väri: RAL 9016.

FRICO -tuote

Tutustu FRICO-sarjaan