SELCAST - Hätä-/seis painike - 600 142 KOTELO 2AV

Selcast Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

2
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot0
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

0
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Avausmenetelmä - vetäen irrotettava

  • Kotelointiluokka (IP) - IP67

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 2

  • Asennustapa - pinta-asenteinen

  • Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 0

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410023100160

Sähkönumero

2310016

Toimittajan tuotenumero

600 142

Tukkuerä

10

Avausmenetelmä:

vetäen irrotettava

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

2

Asennustapa:

pinta-asenteinen

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

0

Suojan halkaisija:

40 mm

Ohjausjännitepiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Valolla:

ei

KOTELO 2NC, 1XPK16 Veto vap. IP66



HÄTÄ-SEIS KOTELO
Hätä-seis painike kotelo suojakauluksella
  • 2 NO (sulkeutuva)
  • 2 NC (avautuva)
  • 1 NO + 1 NC
  • 1 kpl liitin voidaan lisätä, esim. 2NC+NO, mainitse tilauksessa!
  • Vetämällä vapautuva, kysy lisää kiertävä vapautuksesta tai valaistuksella
  • Saatavana myös avainvapautuksella
  • Kansi RAL1021, Kotelo RAL7035
  • Kotelo ja kansi kestävä alumiinikotelo (silumiini)
  • Kotelo saatavana myös muissa väreissä
  Piippuvaihtoehdot:
  • 1 kpl PK16, ylös tai alas. IP67
  • Moniosatiiviste: 7,5-10-12,5-15