SIEMENS - Kont. 30kW 1s+1a AC/DC20-33V - 3RT2037-1NB30

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
20...33 VMitoitusteho AC-3, 400 V:
30 kWMitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V:
80 ATärkeimmät tuotetiedot
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 20...33 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 20...33 V
Ohjausjännitteen tyyppi - AC/DC
Mitoitusteho AC-3, 400 V - 30 kW
Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V - 80 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
120 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4011209940604
Sähkönumero
3721366
Toimittajan tuotenumero
3RT2037-1NB30
Tukkuerä
1
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
20...33 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
20...33 V
Ohjausjännitteen tyyppi:
AC/DC
Mitoitusteho AC-3, 400 V:
30 kW
Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V:
80 A
Mitoituskäyttöteho AC-4, 400 V:
30 kW
Laajennettava:
kyllä
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:
20...33 V
Mitoituskäyttöteho NEMA:
36.775 kW
Päävirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Mitoitusvirta Ie, AC-3, 400 V:
65 A
Mitoituskäyttövirta AC-4, 400 V:
55 A
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
1
Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
3
Pääkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
0
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
1
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Tehokontaktori, AC-3 65 A, 30 kW / 400 V 1 NO + 1 NC, AC / DC 20-33 V, varistorilla 3-napainen, koko S2 ruuviliittimet
SIEMENS -tuote
Tutustu SIEMENS-sarjaan