HARVIA - Kiuas Harvia - PROFI L20 20kW

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - vapaasti seisova
Teho - 20 kW
Leveys - 500 mm
Korkeus - 730 mm
Syvyys - 900 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410082607402
Sähkönumero
8260740
Toimittajan tuotenumero
HRL200400
Tukkuerä
2
Asennustapa:
vapaasti seisova
Teho:
20 kW
Leveys:
500 mm
Korkeus:
730 mm
Syvyys:
900 mm
Tuotetiedot: Väri teräs. Teho 20.00 kW. Käyttöjännite 400 V 3N.Sulakekoko (3V) 35 A. Liitäntäkaapeli (3V) 5 x 10 mm2. Leveys 55 cm.Syvyys 94 cm. Korkeus 80.5 cm. Paino 60 kg. Saunan koko 18.00-30.00 m3.Maksimikivimäärä 100.00 kg. Kiuasta ohjataan erill
Lattiamallin superlöylyttäjä suuriin ja jatkuvassa käytössä oleviin saunoihin (18-30m3). Teho: 20kW. Ohjaustapa: Erillinen ohjauskeskus. Väri: teräs. Mitat: 500x900x730mm. Suojaetäisyys: 160mm sivuille. Kivet: 100 kg (Ø 5–10 cm, AC3000)
Lattiamallin superlöylyttäjä suuriin ja jatkuvassa käytössä oleviin saunoihin (18-30m3). Teho: 20kW. Ohjaustapa: Erillinen ohjauskeskus. Väri: teräs. Mitat: 500x900x730mm. Suojaetäisyys: 160mm sivuille. Kivet: 100 kg (Ø 5–10 cm, AC3000)
HARVIA -tuote
Tutustu HARVIA-sarjaan