HARVIA - Kiuas Harvia - PROFI L26 26kW

Harvia Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Teho:

26 kW

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - vapaasti seisova

  • Teho - 26 kW

  • Leveys - 500 mm

  • Korkeus - 730 mm

  • Syvyys - 900 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410082607433

Sähkönumero

8260743

Toimittajan tuotenumero

HRL260400

Tukkuerä

2

Asennustapa:

vapaasti seisova

Teho:

26 kW

Leveys:

500 mm

Korkeus:

730 mm

Syvyys:

900 mm

Tuotetiedot: Väri teräs. Teho 26.00 kW. Käyttöjännite 400 V 3N.Sulakekoko (3V) 50 A. Liitäntäkaapeli (3V) 5 x 16 mm2. Leveys 95 cm.Syvyys 55 cm. Korkeus 80 cm. Paino 53 kg. Saunan koko 30-46 m3.Maksimikivimäärä 100 kg. Kiuasta ohjataan erillisellä ohja

Lattiamallin superlöylyttäjä suuriin ja jatkuvassa käytössä oleviin saunoihin (30-46m3). Teho: 26 kW. Ohjaustapa: Erillinen ohjauskeskus. Väri: teräs. Mitat: 500x900x730mm. Suojaetäisyys: 160mm sivuille. Kivet: 100 kg (Ø 5–10 cm, AC3000)

HARVIA -tuote

Tutustu HARVIA-sarjaan