HARVIA - Kiuas Harvia - PROFI L33 33kW

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - vapaasti seisova
Teho - 33 kW
Leveys - 500 mm
Korkeus - 730 mm
Syvyys - 900 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410082607488
Sähkönumero
8260748
Toimittajan tuotenumero
HRL330400
Tukkuerä
2
Asennustapa:
vapaasti seisova
Teho:
33 kW
Leveys:
500 mm
Korkeus:
730 mm
Syvyys:
900 mm
Tuotetiedot: Väri teräs. Teho 33.00 kW. Käyttöjännite 400 V 3N.Sulakekoko (3V) 50 A. Liitäntäkaapeli (3V) 5 x 16 mm2. Leveys 95 cm.Syvyys 55 cm. Korkeus 80 cm. Paino 60 kg. Saunan koko 46-66 m3.Maksimikivimäärä 100 kg. Kiuasta ohjataan erillisellä ohja
Lattiamallin superlöylyttäjä suuriin ja jatkuvassa käytössä oleviin saunoihin (46-66m3). Teho: 33 kW. Ohjaustapa: Erillinen ohjauskeskus. Väri: teräs. Mitat: 500x900x730mm. Suojaetäisyys: 200mm sivuille. Kivet: 100 kg (Ø 5–10 cm, AC3000)
Lattiamallin superlöylyttäjä suuriin ja jatkuvassa käytössä oleviin saunoihin (46-66m3). Teho: 33 kW. Ohjaustapa: Erillinen ohjauskeskus. Väri: teräs. Mitat: 500x900x730mm. Suojaetäisyys: 200mm sivuille. Kivet: 100 kg (Ø 5–10 cm, AC3000)
HARVIA -tuote
Tutustu HARVIA-sarjaan