HAGER - Telerasia Integro Flow - 2xRJ45 BTR/E-DAT mus

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttö - modulaarinen jakkiliitin
Asennustapa - muu
Liitinten lukumäärä - 2
Materiaali - muovi
Väri - musta
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011334335627
Sähkönumero
7242061
Toimittajan tuotenumero
845582510
Tukkuerä
100
Käyttö:
modulaarinen jakkiliitin
Asennustapa:
muu
Liitinten lukumäärä:
2
Materiaali:
muovi
Väri:
musta
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Laitteen leveys:
55.5 mm
Laitteen korkeus:
55.5 mm
Kokoonpano:
peruselementti
Liitäntäsuunta:
vino
Painettava merkintä:
sisältää asennonosoitusalueen
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
RAL-numero (vastaava):
9005
Moduulien lukumäärä:
2
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK05
Laitteen syvyys:
19.5 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
0 mm
Sovitelevy Integro 2-osainen BTR/E-Dat liitinmoduuleille 1980, 1984 ja 1985. Väri musta kiiltävä.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan