PIPELIFE - Asennusputki muovi - PVC TAM 32/24 750N 25m Topsp.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Ulkohalkaisija:
32 mmTärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - PVC
Sisähalkaisija - 24.5 mm
Ulkohalkaisija - 32 mm
Taipuisuus - taipuisa
Soveltuu valuasennukseen - kyllä
Pakkaus ja ehdot
25 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
3 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
9010459172631
Sähkönumero
1100032
Toimittajan tuotenumero
70005354
Tukkuerä
25
Materiaali:
PVC
Sisähalkaisija:
24.5 mm
Ulkohalkaisija:
32 mm
Taipuisuus:
taipuisa
Soveltuu valuasennukseen:
kyllä
EN 61386-1:n mukainen puristuslujuusluokka:
Keskiluja (luokka 3, 750 N)
Halogeeniton:
ei
FR (fire retandant) -versio:
kyllä
Soveltuu onttoon seinään:
kyllä
Hylsyllä:
ei
Pinta-asennus:
kyllä
Soveltuu puurakenteeseen:
kyllä
Soveltuu betonirakenteeseen:
kyllä
Erittäin liukas sisäpinta:
kyllä
Kone- ja järjestelmäasennus:
ei
Käyttölämpötila-alue:
-25...60 °C
Väri:
harmaa
Maakaapeli:
ei
Mitta-asteikko:
kyllä
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
Asennusputki muovi