PIPELIFE - Asennusputki muovi - PVC TAM 25/18,15 750N 50m Topsp.

Pipelife Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Ulkohalkaisija:

25 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot40 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot50 mm

Väri:

harmaa

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - PVC

  • Sisähalkaisija - 18.15 mm

  • Ulkohalkaisija - 25 mm

  • Taipuisuus - taipuisa

  • Soveltuu valuasennukseen - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 50 metri

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

3 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

9010459139221

Sähkönumero

1100026

Toimittajan tuotenumero

70000754

Tukkuerä

1

Materiaali:

PVC

Sisähalkaisija:

18.15 mm

Ulkohalkaisija:

25 mm

Taipuisuus:

taipuisa

Soveltuu valuasennukseen:

kyllä

EN 61386-1:n mukainen puristuslujuusluokka:

Keskiluja (luokka 3, 750 N)

Halogeeniton:

ei

FR (fire retandant) -versio:

kyllä

Soveltuu onttoon seinään:

kyllä

Hylsyllä:

ei

Pinta-asennus:

kyllä

Soveltuu puurakenteeseen:

kyllä

Soveltuu betonirakenteeseen:

kyllä

Erittäin liukas sisäpinta:

kyllä

Kone- ja järjestelmäasennus:

ei

Käyttölämpötila-alue:

-25...60 °C

Väri:

harmaa

Maakaapeli:

ei

Mitta-asteikko:

kyllä

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

TAM PVC Topspeed asennusputki 25/18,15 750N 50m

Taipuisa TAM-sähköasennusputki on valmistettu PVC-muovista. Materiaalin ja putken profiilin vuoksi tuote kestää hyvin johtojen jälkiasennuksen. Asennus- ja käyttölämpötila -25 - +60 ºC. PVC TAM sähköasennusputki soveltuu uppoasennukseen, betoniin, onteloihin ja kivirakenteeseen.

PIPELIFE -tuote

Tutustu PIPELIFE-sarjaan