Poistunut tuote

HAGER - Asennuslistan kansi tehalit.SL - SL200552 PVC SL20x55x2000 SUCP

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Jalkalistakanavakansi PVC SL20x55x2000 sucupira-pinnoitteella,jalkalistakanavarunko tilattava erikseen

Vaihtoehdot

Korkeus:

55 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot115 mm

Väri:

muu
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotmusta
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotvalkoinen

Koristelu:

sucupira
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotei ole

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Korkeus - 55 mm

  • Syvyys - 20 mm

  • Materiaali - muovi

  • Pituus - 2000 mm

  • Väri - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 2 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012740893978

Sähkönumero

1427174

Toimittajan tuotenumero

SL200552D6

Tukkuerä

18

Korkeus:

55 mm

Syvyys:

20 mm

Materiaali:

muovi

Pituus:

2000 mm

Väri:

muu

Jalkalistalla:

ei

Listan kansi:

ei ole

Halogeeniton:

ei

Suojakalvolla:

kyllä

Koristelu:

sucupira

Materiaalin laatu:

PVC

Jalkalistakanavakansi PVC SL20x55x2000 sucupira-pinnoitteella,jalkalistakanavarunko tilattava erikseen Jalkalistakanavan kansi SL 20x55 PVC-muovista DIN EN 50085-1 mukaan johtokanavajärjestelmille. Kansi asennetaan jalkalistakanavarungon SL200551 päälle.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan