HAGER - Johdotuskouru tehalit.BA7A - BA7A40040 PVC 40x40x2000 HAR

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Leveys:

40 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot120 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kiinnitystapa - pohjareiät

  • Väri - harmaa

  • Korkeus - 40 mm

  • Leveys - 40 mm

  • Sivuseinän tyyppi - lamelloitu

Pakkaus ja ehdot

  • 2 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012740198882

Sähkönumero

1461333

Toimittajan tuotenumero

BA7A40040

Tukkuerä

50

Kiinnitystapa:

pohjareiät

Väri:

harmaa

Korkeus:

40 mm

Leveys:

40 mm

Sivuseinän tyyppi:

lamelloitu

Aukkojen etäisyys:

6.5 mm

Materiaali:

PVC

Aukon leveys:

6 mm

Pituus:

2000 mm

Halkaisija:

0 mm

Käytettävä poikkipinta:

1018 mm²

RAL-numero:

7030

Johdotuskouru PVC BA7A 40x40mm harmaa

Johdotuskouru PVC BA7A 40x40mm kivenharmaaJohdotuskouru koostuu umpikannesta ja rungosta, jonka sivuseinät on aukotettu kampatyyppiseksi johdotusta varten. Sivukammat on katkaistavissa työkalulla sivuvahvikkeen yläreunan tasoon. Kanava on varustettavissa erikseen tilattavilla kaapelipidikkeillä. Pohjarei'itys standardin EN 50085 mukaan.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan